text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pneumatic vetspuit 500cm3


Artikelnummer 1K824771
Hoogte 380
Diameter 8
Lengte (m) 179
Materiaal behuizing Aluminium
Machinegewicht (kg) 1.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 8
Inhoud patroon (ml) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 380
Diameter 8
Lengte (m) 179
Materiaal behuizing Aluminium
Machinegewicht (kg) 1.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 8
Inhoud patroon (ml) 400
Max. werkdruk 8
Gebogen spuitpijp Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 2008
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1K824771
EAN 3148511724118
UBB 500637327007
UNSPSC 27112901
Fabrikant artikelnummer 379A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.