text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom MODEL MET GROTE CAPACITEIT


Artikelnummer 2Z559470
Lengte (m) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 16
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Kophoogte (mm) 8
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 16
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Kophoogte (mm) 8
VDE getest Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 113
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z559470
EAN 3148511754931
UBB 500639209666
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 415.E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.