text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 9MM


Artikelnummer 3P588714
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 169
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 160
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 38
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 3P588714
EAN 3148511240915
UBB 500638913243
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.