text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 24MM


Artikelnummer 1Z957554
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 299
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 299
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Totale lengte (mm) 323
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 299
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 299
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 90
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1544
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z957554
EAN 3148511242315
UBB 500638909043
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.