text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 22MM


Artikelnummer 2Z494195
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 275
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22
Totale lengte (mm) 297
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 275
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 80
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1181
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z494195
EAN 3148511242018
UBB 500638908623
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.