text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 16MM


Artikelnummer 9X893427
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 235
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 251
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 235
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 60
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 517
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 9X893427
EAN 3148511241615
UBB 500638907484
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.