text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 24MM


Artikelnummer 1J221436
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 224
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 224
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Totale lengte (mm) 248
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 224
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 224
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 90
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1252
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 1J221436
EAN 3148511232361
UBB 500638888668
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.