text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 13MM


Artikelnummer 8E234916
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 135
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 148
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 135
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 50
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 221
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 8E234916
EAN 3148511231319
UBB 500638882620
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.