text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 1/4


Artikelnummer 4E497291
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6.3
Totale lengte (mm) 96.35
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 4E497291
EAN 3148511236017
UBB 500638879261
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.