text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom INBUSSLEUTELS 6 KANT, T-VORM 4MM


Artikelnummer 4F831734
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 180
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 90
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Model 84TC

Artikelnummers

Artikelnummer 4F831734
EAN 3148511255827
UBB 500638923069
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TC.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.