text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom inbussleutels 17 mm


Artikelnummer 4T229286
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 168
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 168
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 185
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 168
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 168
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 65
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 346
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4T229286
EAN 3148518702331
UBB 500638884865
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.17SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.