text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Service Van Tools
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
4U731896
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Facom Ratel Combinatiesleutel 24mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 320mm
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
4U731896
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
414
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
320
Sleutelwijdte steek (mm)
24
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
414
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
15/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
24
Kopbreedte steek (mm)
51
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
46
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U731896
EAN
3662424064760
UBB
500668366494
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.24