text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakke delen 8 mm lengte 140 mm omgedraaid


Omschakelbaar. Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Bekstand 15°, ringzijde 13° afgeschuind. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 24 mm

Artikelnummer
Lengte (mm)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 141
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Kopbreedte steek (mm) 19.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 17.5
Kophoogte steek (mm) 3.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Model 7 UR 8
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Omschakelbaar. Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Bekstand 15°, ringzijde 13° afgeschuind. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 24 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297256

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.