text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom COMBINATIETANG, GEISOLEERD


Artikelnummer 2Y891438
Gewicht 320
Lengte (m) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 70
Met zijknipper Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0', '37']
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 320
Lengte (m) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 70
Met zijknipper Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0', '37']
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 254
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y891438
EAN 3148517048768
UBB 500639161628
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 187.18AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.