text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bithouders
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
3B338539
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
Facom Bithouder 1/2" Binnenzeskant 50mm
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
3B338539
Lengte (mm)
50
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/2 inch
Maat machineopname (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
50
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/2 inch
Maat machineopname (mm)
12.7
Dophouder
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B338539
EAN
3148510227962
UBB
500639125268
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
EF.S