text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BIT 1/4 TORX 40 L. 25 MM


Artikelnummer 0U968753
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.6
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0U968753
EAN 3148510258300
UBB 500639109429
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.