text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BIT 1/4 TORX 30 L. 70MM


Artikelnummer 8B074697
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.59
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8B074697
EAN 3148510258713
UBB 500639114866
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.