text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BIT 1/4 TORX 15 L. 70MM


Artikelnummer 0C159934
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3.26
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0C159934
EAN 3148510258621
UBB 500639113207
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.