text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 504A GRIPTANGEN "BOOGLASSEN"


Artikelnummer 3G838540
Geschikt voor Tubes
Voorsprong (mm) 215
Totale lengte (mm) 280
Beklengte (mm) 65
Max. bekopening (mm) 80
Lastang Ja
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Tubes
Voorsprong (mm) 215
Totale lengte (mm) 280
Beklengte (mm) 65
Max. bekopening (mm) 80
Lastang Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 658
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3G838540
EAN 3148511811016
UBB 500639225258
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 504A.100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.