text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4" TORQ SCHROEVEN, STANDAARD N 8 L 25 MM


Artikelnummer 1Y893525
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y893525
EAN 3148516396815
UBB 500639097046
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ETORM.108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.