text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Halfronde naaldvijlen, zonder hecht, basterd, half-zoet, zoet, extra zoet gekapt


Voor fijn vijl- en polijstwerk.Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden.Vorm: oppervlakken lopen taps toe naar een punt, vlakken en bolle vlakken dubbel gekapt.Type vertanding: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet.Oppervlakken evenwijdig plat en bol, beide dubbel gekapt.Verpakking: 10 stuks per doos

Artikelnummer S5341.304.160
Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 5.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.8
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 5.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.8
Kapvorm Dubbele kap
Kap 0
Merken Bahco

Omschrijving

Voor fijn vijl- en polijstwerk.Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden.Vorm: oppervlakken lopen taps toe naar een punt, vlakken en bolle vlakken dubbel gekapt.Type vertanding: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet.Oppervlakken evenwijdig plat en bol, beide dubbel gekapt.Verpakking: 10 stuks per doos

Artikelnummers

Artikelnummer S5341.304.160
EAN 7311518020590
UBB 400135811661
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-304-16-0-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.