text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Universele LED Zaklamp 200lm 6500K Micro AAA LR03 Batterij


Artikelnummer 0U146392
Beschermingsklasse III
Breedte 69
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Lengte (m) 34
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse III
Breedte 69
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Lengte (m) 34
Hoogte/diepte (mm) 100
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 4.5 - 4.5
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 2
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 200
Lichtkleur Wit
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 0.148
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0U146392
EAN 4007123641628
UBB 500682782536
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1175420010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.