text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijpsnijder voor buizen d. 25 mm lengte 185 mm kunststof KNIPEX


KNIPEX PlastiCut® voor het snijden van dunwandige kunststof buizen (kunststof buizen) en flexibele slangen, ook met weefselversterking, van kunststof en rubber tot Ø 25 mm. Verwisselbaar mes. Met openingsveer en vergrendeling. Ergonomisch gevormde handgrepen van glasvezelversterkte kunststof. Niet geschikt voor het knippen van kabels. - Snijcapaciteiten (diameter): Ø 25mm- Snijlengte mm: Ø 25mm

Artikelnummer K1102.000.185
Lengte (m) 185
Buisdiameter (mm) 25 - 25
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 185
Buisdiameter (mm) 25 - 25
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met snelverstelling Nee
Telescopisch Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 192
HS- en goederencode
Type Pipe Cutter

Omschrijving

KNIPEX PlastiCut® voor het snijden van dunwandige kunststof buizen (kunststof buizen) en flexibele slangen, ook met weefselversterking, van kunststof en rubber tot Ø 25 mm. Verwisselbaar mes. Met openingsveer en vergrendeling. Ergonomisch gevormde handgrepen van glasvezelversterkte kunststof. Niet geschikt voor het knippen van kabels. - Snijcapaciteiten (diameter): Ø 25mm- Snijlengte mm: Ø 25mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1102.000.185
EAN 4003773067122
UBB 500504461327
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 90 20 185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.