text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boorbussen
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
F3685
F3685.105.001
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
Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 10,5 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
10.50
d2
18
d3
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D (mm)
10.50
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
10.50
d2
18
d3
22
h1
4
h2
12
Type
O848721050
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
172A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3685.105.001
EAN
8716563438304
UBB
240201419092
UNSPSC
27110000