text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Figuurschaar D16L lengte 240 mm links staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Right cut model available as well

Artikelnummer 0X303514
Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 240
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 240
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
HS- en goederencode

Omschrijving

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Right cut model available as well

Artikelnummers

Artikelnummer 0X303514
UBB 500719111550
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D16L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.