text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 250x1,8x32 mm A60 L5 B PREMIUM staal/inox


Artikelnummer 7W426319
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.8
Schijfdiameter (mm) 250
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.8
Schijfdiameter (mm) 250
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 187
HS- en goederencode
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 7W426319
EAN 9003175968480
UBB 500572065133
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 596848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.