text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50380
50380.050.020
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
DIN 661/302 Koper DHP 5X20MM
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
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
DHP
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
DHP
Afmetingen
d1
5
d2
8.8
d3(min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
50380.050.020
EAN
8715492246424
UBB
950368023616
UNSPSC
31162201