text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 STIFTSL KORT 12MM


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Schachtlengte (mm) 125
Beenlengte langste deel (mm) 45
Beenlengte kortste deel (mm) 45
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 166.5
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 125
Schachtlengte (mm) 125
Beenlengte langste deel (mm) 45
Beenlengte kortste deel (mm) 45
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 166.5
HS- en goederencode
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.120.001
EAN 4027318516432
UBB 950122002187
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.