text.skipToContent text.skipToNavigation

Constructiebout UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Blank Gr.A325 Type 1 1/2-13X2 Inch

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 2 Inch
Klasse Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch ASTM F3125
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

F 0.875
H 0.3125
LT(min.) 1
TPI 13

Normeringen

ASME B18.2.6

Artikelnummers

Artikelnummer U04005.050.0200
EAN 8715492866530
UBB 500624041371
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.