text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Pennen, spieën & bussen
Kerfnagels & -pennen
51582
51582.020.020
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Cilindrische kerfpen DIN 1473 Roestvaststaal (RVS) A1 2X20MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.5
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
2 mm
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.5
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
f ≈
0.9
L (mm)
20
r ≈
2
Tolerantie
h9
V
2.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2604
DIN
1473
ISO
≈8740
Artikelnummers
Artikelnummer
51582.020.020
EAN
8715494105545
UBB
500571761468
UNSPSC
31163215
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie