text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Boormachine, 13 mm 800 rpm


Deze boormachine van Red Rooster is het ideale gereedschap voor de vakgarage, werkplaats en in de lichte industrie. Het heeft een kunststof behuizing in ergonomische vormgeving en wordt geleverd met snelspan boorkop en zijhandgreep. Kenmerken: • Compact en licht van gewicht • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Links- en rechtsdraaiend

Artikelnummer RR-13DPRED
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 99.4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 99.4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Nullasttoerental (1/min) 800
Vibratie (m/s²) 1.5
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 88.4
Benodigde luchthoeveelheid 8
Draadmaat 3/8 x 24UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.35
Gewicht per stuk (g) 1300
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze boormachine van Red Rooster is het ideale gereedschap voor de vakgarage, werkplaats en in de lichte industrie. Het heeft een kunststof behuizing in ergonomische vormgeving en wordt geleverd met snelspan boorkop en zijhandgreep. Kenmerken: • Compact en licht van gewicht • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Links- en rechtsdraaiend

Artikelnummers

Artikelnummer RR-13DPRED
EAN 8717981197477
UBB 500619064545
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RR-13DP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.