text.skipToContent text.skipToNavigation

Burg-Wächter Cijferhangslot TSA 77 breedte slotlichaam 30 mm gekleurd gesort. aantal


Artikelnummer 1N127434
Kleur Overig
Beugelbreedte (mm) 14.5
Diameter beugel (mm) 3.5
Slotkastbreedte (mm) 30
Beugelhoogte (mm) 21
Met combinatieslot Ja
Merken Burg-wächter
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Beugelbreedte (mm) 14.5
Diameter beugel (mm) 3.5
Slotkastbreedte (mm) 30
Beugelhoogte (mm) 21
Met combinatieslot Ja
Merken Burg-wächter
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1N127434
EAN 4003482309612
UBB 500581115895
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer TSA 77/30 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.