text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tafelzaag GTS 254


Artikelnummer 8E768175
Breedte 690
Hoogte 1000
Gewicht 24.4
Lengte (m) 620
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 254
Zaagbladboring (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 690
Hoogte 1000
Gewicht 24.4
Lengte (m) 620
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 254
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 4300
Kantelinstelling links (°) 45
Breedte van het contactoppervlak (mm) 555
Lengte van het contactoppervlak (mm) 555
Gewicht per stuk (g) 24400
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8E768175
EAN 4059952585208
UNSPSC 27112709
Fabrikant artikelnummer 0601B45000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.