text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 6 x 50 x 115 mm


Artikelnummer 9S064172
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 115
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9S064172
EAN 4059952531441
UBB 500584146376
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.