text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 6 x 100 x 165 mm 10 stuks


Artikelnummer 6B469717
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 547
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6B469717
EAN 4059952532332
UBB 500718658312
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.