text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction 8x50x100


Artikelnummer 4B749956
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 8
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4B749956
EAN 6949509251107
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902265
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.