text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Detector GMS 100-23


Artikelnummer 2Q874531
Max. zoekdiepte (cm) 10
Voor het zoeken van hout Nee
Voor het zoeken van metaal Ja
Voor het zoeken van plastic Nee
Geschikt voor werken onder spanning Ja
Max. detectiediepte metaal (mm) 100
Max. detectiediepte stroomvoerende leiding (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Max. zoekdiepte (cm) 10
Voor het zoeken van hout Nee
Voor het zoeken van metaal Ja
Voor het zoeken van plastic Nee
Geschikt voor werken onder spanning Ja
Max. detectiediepte metaal (mm) 100
Max. detectiediepte stroomvoerende leiding (mm) 50
Gewicht per stuk (g) 670
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q874531
EAN 4053423255379
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601081800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.