text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit extra-hard


Artikelnummer 6L697076
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 54
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 54
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6L697076
EAN 3165140301343
UBB 500648729928
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.