text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accutacker GNH18V-64-3


Artikelnummer 2F799610
Nom. spanning (V) 18
Spijkerlengte (mm) 64
Spijkerdiameter (mm) 1.6
Gewicht zonder accupack (kg) 2.6
Capaciteit magazijn 110
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spijkerlengte (mm) 64
Spijkerdiameter (mm) 1.6
Gewicht zonder accupack (kg) 2.6
Capaciteit magazijn 110
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Met acculader Nee
Gewicht per stuk (g) 3750
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2F799610
EAN 4053423678277
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601482900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.