text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accutacker GNH18V-50-2M


Artikelnummer 4A829822
Nom. spanning (V) 18
Spijkerlengte (mm) 50
Spijkerdiameter (mm) 1.2
Gewicht zonder accupack (kg) 2.4
Capaciteit magazijn 110
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spijkerlengte (mm) 50
Spijkerdiameter (mm) 1.2
Gewicht zonder accupack (kg) 2.4
Capaciteit magazijn 110
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Met acculader Nee
Gewicht per stuk (g) 5650
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4A829822
EAN 4053423678246
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601482C01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.