text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefboormachine GSR12V-31


Artikelnummer 8G113059
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 50
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 50
Gewicht zonder accupack (kg) 0.8
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 420
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1700
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G113059
EAN 4053423059021
UBB 500734474553
UNSPSC 55101515
Fabrikant artikelnummer 06019S6013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.