text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefboormachine GSR12V-31


Artikelnummer 3A899553
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 50
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 50
Gewicht zonder accupack (kg) 0.8
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 420
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1700
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3A899553
EAN 4053423011418
UBB 500734438509
UNSPSC 55101515
Fabrikant artikelnummer 06019S6012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.