text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschaafmachines GHO 18V-20


Artikelnummer 7F404682
Nom. spanning (V) 18
Schaafdiepte (mm) 2
Schaafbreedte (mm) 82
Max. sponningdiepte (mm) 9
Nullasttoerental (1/min) 14000
Gewicht zonder accupack (kg) 2.2
Met acculader Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Schaafdiepte (mm) 2
Schaafbreedte (mm) 82
Max. sponningdiepte (mm) 9
Nullasttoerental (1/min) 14000
Gewicht zonder accupack (kg) 2.2
Met acculader Nee
Gewicht per stuk (g) 3300
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7F404682
EAN 4053423840476
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 06015B5200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.