text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgschotelveer type M Verenstaal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 3.9
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 3.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10.2
d2 22.25
h 2.75
s 1.6

Artikelnummers

Artikelnummer 36325.100.001
EAN 8715494149785
UBB 500504299305
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.