Nedtrain Oud
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
Kerfnagels & -pennen
51589
51589.020.006
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
Bolkopkerfnagel DIN 1476 Roestvaststaal (RVS) A2 2X6MM
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
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
6 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
d1
2
d2 ≈
2.15
d3
3.5
D (mm)
2
f ≈
0.5
k
1.2
L (mm)
6
r ≈
1.9
Tolerantie
+0/-0.05
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1476
Artikelnummers
Artikelnummer
51589.020.006
EAN
8715494098892
UBB
500571767739
UNSPSC
31163215