Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
45390
45390.016.005
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
Bolkopkerfnagel DIN 1476 Aluminium 1,6X5MM
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
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Info
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.6 mm
Lengte
5 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Info
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
d1
1.6
d2 ≈
1.7
d3
2.8
D (mm)
1.6
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
5
r ≈
1.6
Tolerantie
+0/-0.05
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1476
Artikelnummers
Artikelnummer
45390.016.005
EAN
8717077229846
UBB
500648883113
UNSPSC
31163215