Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39780
39780.016.005
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
Bolkop kerfnagel ISO 8746 Aluminium 1,6X5MM
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
Aluminium
Info
Diameter d
2
wordt gemeten over de kerven (geldig voor stalen pennen).
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.6 mm
Lengte
5 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Info
Diameter d
2
wordt gemeten over de kerven (geldig voor stalen pennen).
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
Afmetingen
c ≈
0.48
d1
1.6
d2 ≈
1.7
D (mm)
1.6
dk(max.)
3
k (max.)
1.1
L (mm)
5
r ≈
1.6
Tolerantie
+0/0.05
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8746-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39780.016.005
EAN
8717077327245
UBB
500651127861
UNSPSC
31162400