text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24660
24660.020.020
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 grootverpakking M2X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
20 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
grootverpakking
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
4
Voldraad als L ≤
18
k
1.6
L (mm)
20
No. kruisgleuf
1
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
24660.020.020
EAN
8715492639028
UBB
950353516186
UNSPSC
31161504