text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 245 Blauw 245-50ml


Artikelnummer 90002.245.050
Inhoud (ml)
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 1200 - 1200
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 1200 - 1200
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 7.8
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Model 245
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.245.050
EAN 5010266223346
UBB 950570021150
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 231547
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.