text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonschroef zeskant type BT Staal Elektrolytisch verzinkt BT 6X80

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 80 mm
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • d = Boordiameter.
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • s = Sleutelwijdte.
  • tfix = Nuttige lengte.

Afmetingen

D (mm) 6
L (mm) 80
Nrec 1.9
s 10
tfix 35
Type BT

Omschrijving

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Artikelnummers

Artikelnummer 70572.060.080
EAN 8715492835246
UBB 500710331587
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer DFM143004S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.